TEGERA

TEGERA Schnittschutz-Synthetikhandschuh 8832R Größe 8

  • ERIKS:14543919
  • Hersteller:8832R-8
Image 1
TEGERA® 8832R, Schnittschutzhandschuh, dick gefüttert, Latex, dreiviertel beschichtet, zweifach beschichtet, sandige Oberfläche, Schnittbeständigkeit Klasse D, 10 gg, 13 gg, Acryl, CRF®-Technologie, rostfreier Stahlfaserfaden, Cat. II, paarweise verpackt, wasserabweisend, für allgemeine Arbeiten
Zur Liste hinzufügen

CHF 23.45/ Paarexkl. MwSt

CHF 25.35inkl. MwSt

Verkauft pro: 6Mindestbestellmenge: 6

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TEGERA
Serie
TEGERA 8832R
Typ
8832R
Serie
TEGERA 8832R
Typ
8832R
Handschuhgröße
8
Material
Naturlatex
Farbe
Schwarz / Blau
Beschichtungsmaterial
Latex
Länge
250 mm
Stulpe
Strickbündchen
EN 388:2016 + A1: 2018
2X42D
EN 407:2020
X2XXXX
EN 511
12X
EN ISO 13997
Cut resistance level D
Zulassungen
CE;EAC;EN 388:2016+A1:2018 ;EN 407:2020 (No flame protection);EN 511:2006;EN ISO 21420:2020;TP TC 019:2011;UKCA