CHF 23.45/ Paarexkl. MwSt
CHF 25.35inkl. MwSt
Verkauft pro: 6Mindestbestellmenge: 6
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TEGERA |
Serie | TEGERA 8832R |
Typ | 8832R |
Serie | TEGERA 8832R |
Typ | 8832R |
Handschuhgröße | 11 |
Material | Naturlatex |
Farbe | Schwarz / Blau |
Beschichtungsmaterial | Latex |
Länge | 250 mm |
Stulpe | Strickbündchen |
EN 388:2016 + A1: 2018 | 2X42D |
EN 407:2020 | X2XXXX |
EN 511 | 12X |
EN ISO 13997 | Cut resistance level D |
Zulassungen | CE;EAC;EN 388:2016+A1:2018 ;EN 407:2020 (No flame protection);EN 511:2006;EN ISO 21420:2020;TP TC 019:2011;UKCA |