Eriks
TEGERA

TEGERA Lederhandschuh 88800 Größe 8

  • ERIKS:13462984
  • Hersteller:88800-8
Image 1
TEGERA® 88800, Lederhandschuh, 1,1-1,2 mm Vollnarben Rindleder, Cat. II, beständig gegen Kontaktwärme bis 250°C, extra lang, verstärkter Zeigefinger, verstärkte Nähte, für allgemeine Arbeiten
Zur Liste hinzufügen

CHF 35.70/ Paarexkl. MwSt

CHF 38.59inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TEGERA
Serie
TEGERA 88800
Typ
88800
Serie
TEGERA 88800
Typ
88800
Handschuhgröße
8
Farbe
Weiss
Stulpe
Verlängerte Sicherheitsmanschette
Befestigung des Handschuhs
Hook-and-loop
EN 388:2016
3143X
EN 407
42314X
Zulassungen
CE;EAC;EN 388:2016;EN 407:2004;EN 420:2003+A1:2009;Information/UIS;TP TC 019:2011