Eriks
TEGERA

TEGERA Lederhandschuh 88800 Größe 10

  • ERIKS:13462986
  • Hersteller:88800-10
Image 1
TEGERA® 88800, Lederhandschuh, 1,1-1,2 mm Vollnarben Rindleder, Cat. II, beständig gegen Kontaktwärme bis 250°C, extra lang, verstärkter Zeigefinger, verstärkte Nähte, für allgemeine Arbeiten
Zur Liste hinzufügen

CHF 35.70/ Paarexkl. MwSt

CHF 38.59inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TEGERA
Serie
TEGERA 88800
Typ
88800
Serie
TEGERA 88800
Typ
88800
Handschuhgröße
10
Farbe
Weiss
Stulpe
Verlängerte Sicherheitsmanschette
Befestigung des Handschuhs
Hook-and-loop
EN 388:2016
3143X
EN 407
42314X
Zulassungen
CE;EAC;EN 388:2016;EN 407:2004;EN 420:2003+A1:2009;Information/UIS;TP TC 019:2011