Eriks
TEGERA

TEGERA Lederhandschuh 815 Größe 7

  • ERIKS:14036778
  • Hersteller:815-7
Image 1
TEGERA® 815, Schnittschutzhandschuh, gefüttert, 0,7-0,8 mm Vollnarben Rindleder, Baumwolle, Schnittbeständigkeit Klasse 3, Schnittbeständigkeit Klasse B, KEVLAR® fiber, Cat. II, verstärkter Zeigefinger, verstärkte Fingerspitzen
Zur Liste hinzufügen

CHF 33.25/ Paarexkl. MwSt

CHF 35.94inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TEGERA
Serie
TEGERA 815
Typ
815
Serie
TEGERA 815
Typ
815
Handschuhgröße
7
Farbe
Schwarz/Weiß
Dicke
0.7 mm
Befestigung des Handschuhs
Elasticated 360°
EN 388:2016
2X31B
EN ISO 13997
Cut resistance level B
Zulassungen
CE;EAC;EN 388:2016;EN 420:2003+A1:2009;Information/UIS;TP TC 019:2011