Eriks
TEGERA

TEGERA Lederhandschuh 6615 Größe 12

  • ERIKS:14543848
  • Hersteller:6615-12
Image 1
TEGERA® 6615 Lederhandschuh, 0,7-0,8 mm Vollnarben Rindleder, Polyester, Cat. II, beständig gegen Kontaktwärme bis 100°C, öl- und wa sserabweisende Innenhand, für Feinmechanik
Zur Liste hinzufügen

CHF 26.75/ Paarexkl. MwSt

CHF 28.92inkl. MwSt

Verkauft pro: 6Mindestbestellmenge: 6

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TEGERA
Serie
TEGERA 6615
Typ
6615
Serie
TEGERA 6615
Typ
6615
Handschuhgröße
12
Farbe
Grau
Befestigung des Handschuhs
Elasticated 180°
EN 388:2016
3011X
Zulassungen
CE;EAC;EN 388:2016;EN 420:2003+A1:2009;Information/UIS;Short model (EN 420);TP TC 019:2011