Eriks
TEGERA

TEGERA Lederhandschuh 640 Größe 8

  • ERIKS:13545194
  • Hersteller:640-8
Image 1
TEGERA® 640, Lederhandschuh, ungefüttert, 0,7-0,8 mm Vollnarben Ziegenleder, Cat. II, verstärkter Zeigefinger, verstärkte Nähte, für Montagearbeiten
Zur Liste hinzufügen

CHF 15.75/ Paarexkl. MwSt

CHF 17.03inkl. MwSt

Verkauft pro: 12Mindestbestellmenge: 12

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TEGERA
Serie
TEGERA 640
Typ
640
Serie
TEGERA 640
Typ
640
Handschuhgröße
8
Farbe
Weiss
Länge
230 mm
Befestigung des Handschuhs
Elasticated 180°
EN 388:2016
2021X
EN 388:2016 + A1: 2018
2110X
Zulassungen
Information/UIS;CE;UKCA;EAC;TP TC 019:2011;EN ISO 21420:2020;EN 388:2016+A1:2018