Eriks
TEGERA

TEGERA Lederhandschuh 640 Größe 10

  • ERIKS:13545196
  • Hersteller:640-10
Image 1
TEGERA® 640, Lederhandschuh, ungefüttert, 0,7-0,8 mm Vollnarben Ziegenleder, Cat. II, verstärkter Zeigefinger, verstärkte Nähte, für Montagearbeiten
Zur Liste hinzufügen

CHF 15.75/ Paarexkl. MwSt

CHF 17.03inkl. MwSt

Verkauft pro: 12Mindestbestellmenge: 12

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TEGERA
Serie
TEGERA 640
Typ
640
Serie
TEGERA 640
Typ
640
Handschuhgröße
10
Farbe
Weiss
Länge
230 mm
Befestigung des Handschuhs
Elasticated 180°
EN 388:2016
2021X
EN 388:2016 + A1: 2018
2110X
Zulassungen
Information/UIS;CE;UKCA;EAC;TP TC 019:2011;EN ISO 21420:2020;EN 388:2016+A1:2018