CHF 33.55/ Paarexkl. MwSt
CHF 36.27inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TEGERA |
Serie | TEGERA 32 |
Typ | 32 |
Serie | TEGERA 32 |
Typ | 32 |
Handschuhgröße | 8 |
Farbe | Braun / Schwarz |
Länge | 250 mm |
Stulpe | Sicherheitsstulpe |
Befestigung des Handschuhs | Elasticated 180° |
EN 388:2016 | 3X33B |
EN 407 | 41214X |
EN ISO 13997 | Cut resistance level B |
Zulassungen | CE;EAC;EN 388:2016;EN 407:2004;EN 420:2003+A1:2009;Information/UIS;TP TC 019:2011 |