Eriks
TEGERA

TEGERA Lederhandschuh 32 Größe 10

  • ERIKS:14426626
  • Hersteller:32-10
Image 1
TEGERA® 32, Hitzeschutzhandschuh, gefüttert, 0,7-0,8 mm Vollnarben Ziegenleder von Spitzenqualität, Vollnarben Rindleder, Schnittbeständigkeit Klasse B, KEVLAR® fiber, Cat. II, verstärkter Zeigefinger, öl- und wasserabweisend, für allgemeine Arbeiten
Zur Liste hinzufügen

CHF 33.55/ Paarexkl. MwSt

CHF 36.27inkl. MwSt

5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TEGERA
Serie
TEGERA 32
Typ
32
Serie
TEGERA 32
Typ
32
Handschuhgröße
10
Farbe
Braun / Schwarz
Länge
250 mm
Stulpe
Sicherheitsstulpe
Befestigung des Handschuhs
Elasticated 180°
EN 388:2016
3X33B
EN 407
41214X
EN ISO 13997
Cut resistance level B
Zulassungen
CE;EAC;EN 388:2016;EN 407:2004;EN 420:2003+A1:2009;Information/UIS;TP TC 019:2011