Eriks
TEGERA

TEGERA Lederhandschuh 296 Größe 12

  • ERIKS:14128014
  • Hersteller:296-12
Image 1
TEGERA® 296, Lederhandschuh, dick gefüttert, 0,7-0,8 mm Vollnarben Rindleder, Neopren, Polyester, Thinsulate™ 150g, Cat. II, wind- und wasserdichter Handrücken, wasserdicht, für allgemeine Arbeiten
Zur Liste hinzufügen

CHF 39.40/ Paarexkl. MwSt

CHF 42.59inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TEGERA
Serie
TEGERA 296
Typ
296
Serie
TEGERA 296
Typ
296
Handschuhgröße
12
Farbe
Schwarz/Weiß
Länge
255 mm
Stulpe
Verlängerte Sicherheitsmanschette
Befestigung des Handschuhs
Elasticated 360°
EN 388:2016
2122X
EN 511
231
Zulassungen
CE;EAC;EN 388:2016;EN 420:2003+A1:2009;EN 511:2006;Information/UIS;TP TC 019:2011