CHF 39.40/ Paarexkl. MwSt
CHF 42.59inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TEGERA |
Serie | TEGERA 296 |
Typ | 296 |
Serie | TEGERA 296 |
Typ | 296 |
Handschuhgröße | 11 |
Farbe | Schwarz/Weiß |
Länge | 255 mm |
Stulpe | Verlängerte Sicherheitsmanschette |
Befestigung des Handschuhs | Elasticated 360° |
EN 388:2016 | 2122X |
EN 511 | 231 |
Zulassungen | CE;EAC;EN 388:2016;EN 420:2003+A1:2009;EN 511:2006;Information/UIS;TP TC 019:2011 |