Eriks
TEGERA

TEGERA Lederhandschuh 295 Größe 7

  • ERIKS:13402241
  • Hersteller:295-7
Image 1
TEGERA® 295, Lederhandschuh, 0,7-0,8 mm Vollnarben Ziegenleder, Spandex, Thinsulate™ 40g, Cat. II, wasserdicht, wintergefüttert, für allgemeine Arbeiten
Zur Liste hinzufügen

CHF 30.20/ Paarexkl. MwSt

CHF 32.65inkl. MwSt

4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 04.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TEGERA
Serie
TEGERA 295
Typ
295
Serie
TEGERA 295
Typ
295
Handschuhgröße
7
Farbe
Weiß/Grau/Blau
Befestigung des Handschuhs
Elasticated 360°
EN 388:2016
2121X
EN 511
121
Zulassungen
ANSI/ISEA 105-2016 Abrasion 3;CE;EAC;EN 388:2016;EN 420:2003+A1:2009;EN 511:2006;Information/UIS;TP TC 019:2011