CHF 26.00/ Paarexkl. MwSt
CHF 28.11inkl. MwSt
Verkauft pro: 12Mindestbestellmenge: 12
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TEGERA |
Serie | TEGERA 215 |
Typ | 215 |
Serie | TEGERA 215 |
Typ | 215 |
Handschuhgröße | 7 |
Farbe | Grau / Weiss |
Länge | 210 mm |
Befestigung des Handschuhs | Elasticated 180° |
EN 388:2016 | 2X21C |
EN ISO 13997 | Cut resistance level C |
Zulassungen | ANSI/ISEA 105-2016 Abrasion 4;ANSI/ISEA 105-2016 Cut A2;CE;EAC;EN 388:2016;EN 420:2003+A1:2009;Information/UIS;Short model (EN 420);TP TC 019:2011 |