Eriks
TEGERA

TEGERA Lederhandschuh 215 Größe 11

  • ERIKS:14543816
  • Hersteller:215-11
Image 1
TEGERA® 215, Schnittschutzhandschuh, gefüttert, 0,6-0,7 mm Vollnarben Ziegenleder von Spitzenqualität, Schnittbeständigkeit Klasse C, KEVLAR® fiber, Cat. II, verstärkter Zeigefinger, verstärkte Fingerspitzen, für Präzisionsarbeiten
Zur Liste hinzufügen

CHF 26.00/ Paarexkl. MwSt

CHF 28.11inkl. MwSt

Verkauft pro: 12Mindestbestellmenge: 12

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TEGERA
Serie
TEGERA 215
Typ
215
Serie
TEGERA 215
Typ
215
Handschuhgröße
11
Farbe
Grau / Weiss
Länge
210 mm
Befestigung des Handschuhs
Elasticated 180°
EN 388:2016
2X21C
EN ISO 13997
Cut resistance level C
Zulassungen
ANSI/ISEA 105-2016 Abrasion 4;ANSI/ISEA 105-2016 Cut A2;CE;EAC;EN 388:2016;EN 420:2003+A1:2009;Information/UIS;Short model (EN 420);TP TC 019:2011