CHF 13.75/ Paarexkl. MwSt
CHF 14.86inkl. MwSt
Verkauft pro: 6Mindestbestellmenge: 6
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TEGERA |
Serie | TEGERA 19 |
Typ | 19 |
Serie | TEGERA 19 |
Typ | 19 |
Handschuhgröße | 11 |
Träger-Material | Baumwolljersey |
Farbe | Gelb |
Länge | 320 mm |
Stulpe | Verlängerte Sicherheitsmanschette |
Befestigung des Handschuhs | Elasticated 180° |
EN 388:2016 | 3143X |
EN 407 | 41314X |
EN 11492 | R:26,138x10⁶Ω |
Zulassungen | CE;EAC;EN 1149-2:1997;EN 12477:2001+A1:2005;EN 388:2016;EN 407:2004;EN 420:2003+A1:2009;Information/UIS;TP TC 019:2011;Type A |