Eriks
TEGERA

TEGERA Lederhandschuh 19 Größe 10

  • ERIKS:13018487
  • Hersteller:19-10
Image 1
TEGERA® 19, Handschuh für Schweißerarbeiten und Hitzeschutz, gefüttert, 1,2-1,4 mm Spaltnarben Rindleder höchster Qualität, Jersey, Cat. III, beständig gegen Kontaktwärme bis 100°C, hitzebeständiger Nähfaden, verstärkte Nähte, für gröbere Arbeiten
Zur Liste hinzufügen

CHF 13.75/ Paarexkl. MwSt

CHF 14.86inkl. MwSt

Verkauft pro: 6Mindestbestellmenge: 6

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TEGERA
Serie
TEGERA 19
Typ
19
Serie
TEGERA 19
Typ
19
Handschuhgröße
10
Träger-Material
Baumwolljersey
Farbe
Gelb
Länge
320 mm
Stulpe
Verlängerte Sicherheitsmanschette
Befestigung des Handschuhs
Elasticated 180°
EN 388:2016
3143X
EN 407
41314X
EN 11492
R:26,138x10⁶Ω
Zulassungen
CE;EAC;EN 1149-2:1997;EN 12477:2001+A1:2005;EN 388:2016;EN 407:2004;EN 420:2003+A1:2009;Information/UIS;TP TC 019:2011;Type A