CHF 47.70/ Paarexkl. MwSt
CHF 51.56inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TEGERA |
Serie | TEGERA 134 |
Typ | 134 |
Serie | TEGERA 134 |
Typ | 134 |
Handschuhgröße | 7 |
Farbe | Braun / Schwarz |
Länge | 395 mm |
Stulpe | Verlängerte Sicherheitsmanschette |
Befestigung des Handschuhs | Elasticated 180° |
EN 388:2016 | 3X22C |
EN 388:2016 + A1: 2018 | 3X22C |
EN 407 | 41234X |
EN ISO 13997 | Cut resistance level C |
EN 11492 | R:4,11x10¹¹Ω |
Zulassungen | CE;EAC;EN 1149-2:1997;EN 12477:2001+A1:2005;EN 388:2016;EN 407:2004;EN 420:2003+A1:2009;Information/UIS;TP TC 019:2011;Type A;UKCA |