Eriks
TEGERA

TEGERA Lederhandschuh 134 Größe 10

  • ERIKS:12979122
  • Hersteller:134-10
Image 1
TEGERA® 134, Handschuh für Schweißerarbeiten und Hitzeschutz, gefüttert, 0,8-1,2 mm Vollnarben Ziegenleder, Schnittbeständigkeit Klasse C, KEVLAR® fiber, Nomex®, Cat. III, extra lang, verstärkte Nähte, öl- und wasserabweisend, für allgemeine Arbeiten
Zur Liste hinzufügen

CHF 47.70/ Paarexkl. MwSt

CHF 51.56inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TEGERA
Serie
TEGERA 134
Typ
134
Serie
TEGERA 134
Typ
134
Handschuhgröße
10
Farbe
Braun / Schwarz
Länge
395 mm
Stulpe
Verlängerte Sicherheitsmanschette
Befestigung des Handschuhs
Elasticated 180°
EN 388:2016
3X22C
EN 388:2016 + A1: 2018
3X22C
EN 407
41234X
EN ISO 13997
Cut resistance level C
EN 11492
R:4,11x10¹¹Ω
Zulassungen
CE;EAC;EN 1149-2:1997;EN 12477:2001+A1:2005;EN 388:2016;EN 407:2004;EN 420:2003+A1:2009;Information/UIS;TP TC 019:2011;Type A;UKCA