TEGERA

TEGERA Lederhandschuh 130A Größe 7

  • ERIKS:13402248
  • Hersteller:130A-7
Image 1
TEGERA® 130A, Handschuh für Schweißerarbeiten und Hitzeschutz, ungefüttert, 0,7-0,9 mm Vollnarben Ziegenleder, Cat. II, beständig gegen Kontaktwärme bis 100°C, verstärkter Zeigefinger, verstärkte Nähte, für allgemeine Arbeiten
Zur Liste hinzufügen

CHF 19.50/ Paarexkl. MwSt

CHF 21.08inkl. MwSt

Verkauft pro: 12Mindestbestellmenge: 12

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TEGERA
Serie
TEGERA 130A
Typ
130A
Serie
TEGERA 130A
Typ
130A
Handschuhgröße
7
Farbe
Weiß/Gelb
Länge
300 mm
Stulpe
Sicherheitsstulpe
EN 388:2016
3111X
EN 407
412X4X
EN 11492
R:11,09x10⁶Ω
Zulassungen
CE;EAC;EN 1149-2:1997;EN 12477:2001+A1:2005;EN 388:2016;EN 407:2004;EN 420:2003+A1:2009;Information/UIS;TP TC 019:2011;Type B