CHF 19.50/ Paarexkl. MwSt
CHF 21.08inkl. MwSt
Verkauft pro: 12Mindestbestellmenge: 12
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TEGERA |
Serie | TEGERA 130A |
Typ | 130A |
Serie | TEGERA 130A |
Typ | 130A |
Handschuhgröße | 10 |
Farbe | Weiß/Gelb |
Länge | 300 mm |
Stulpe | Sicherheitsstulpe |
EN 388:2016 | 3111X |
EN 407 | 412X4X |
EN 11492 | R:11,09x10⁶Ω |
Zulassungen | CE;EAC;EN 1149-2:1997;EN 12477:2001+A1:2005;EN 388:2016;EN 407:2004;EN 420:2003+A1:2009;Information/UIS;TP TC 019:2011;Type B |