CHF 18.90/ Paarexkl. MwSt
CHF 20.43inkl. MwSt
Verkauft pro: 12Mindestbestellmenge: 12
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TEGERA |
Serie | TEGERA 126A |
Typ | 126A |
Serie | TEGERA 126A |
Typ | 126A |
Handschuhgröße | 9 |
Farbe | Weiß/Gelb |
Länge | 310 mm |
Stulpe | Sicherheitsstulpe |
Befestigung des Handschuhs | Elasticated 180° |
EN 388:2016 | 2111X |
EN 407 | 412X4X |
EN 11492 | R:2.55x10⁵Ω |
Zulassungen | CE;EAC;EN 1149-2:1997;EN 12477:2001+A1:2005;EN 388:2016;EN 407:2004;EN 420:2003+A1:2009;Information/UIS;TP TC 019:2011;Type B;UKCA |