Eriks
TEGERA

TEGERA Lederhandschuh 126A Größe 7

  • ERIKS:14985069
Image 1
TEGERA® 126A, Handschuh für Schweißerarbeiten und Hitzeschutz, ungefüttert, 0,7-0,8 mm Vollnarben Ziegenleder von Spitzenqualität, Vollnarben Ziegenleder höchster Qualität, Cat. III, beständig gegen Kontaktwärme bis 100°C, verstärkte Nähte, für Montagearbeiten
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TEGERA
Serie
TEGERA 126A
Typ
126A
Serie
TEGERA 126A
Typ
126A
Handschuhgröße
7
Farbe
Weiß/Gelb
Länge
310 mm
Stulpe
Sicherheitsstulpe
Befestigung des Handschuhs
Elasticated 180°
EN 388:2016
2111X
EN 407
412X4X
EN 11492
R:2.55x10⁵Ω
Zulassungen
CE;EAC;EN 1149-2:1997;EN 12477:2001+A1:2005;EN 388:2016;EN 407:2004;EN 420:2003+A1:2009;Information/UIS;TP TC 019:2011;Type B;UKCA