CHF 19.05/ Paarexkl. MwSt
CHF 20.59inkl. MwSt
Verkauft pro: 12Mindestbestellmenge: 12
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TEGERA |
Serie | TEGERA 117 |
Typ | 117 |
Serie | TEGERA 117 |
Typ | 117 |
Handschuhgröße | 7 |
Träger-Material | Fleece |
Farbe | Grau / Weiss |
Länge | 230 mm |
Befestigung des Handschuhs | Hook-and-loop |
EN 388:2016 | 2121X |
EN 388:2016 + A1: 2018 | 2011X |
EN 511 | 01X |
Zulassungen | Information/UIS;CE;UKCA;EAC;TP TC 019:2011;EN ISO 21420:2020;EN 388:2016+A1:2018 ;EN 511:2006;ANSI/ISEA 105-2016 Abrasion 3 |