Eriks
TEGERA

TEGERA Lederhandschuh 117 Größe 10

  • ERIKS:12958076
  • Hersteller:117-10
Image 1
TEGERA® 117, Lederhandschuh, dick gefüttert, 0,6-0,8 mm Vollnarben Ziegenleder von Spitzenqualität, Polyester, Fleece, Cat. II, verstärkter Zeigefinger, verstärkte Finger und Daumen, für Präzisionsarbeiten
Zur Liste hinzufügen

CHF 19.05/ Paarexkl. MwSt

CHF 20.59inkl. MwSt

Verkauft pro: 12Mindestbestellmenge: 12

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TEGERA
Serie
TEGERA 117
Typ
117
Serie
TEGERA 117
Typ
117
Handschuhgröße
10
Träger-Material
Fleece
Farbe
Grau / Weiss
Länge
230 mm
Befestigung des Handschuhs
Hook-and-loop
EN 388:2016
2121X
EN 388:2016 + A1: 2018
2011X
EN 511
01X
Zulassungen
Information/UIS;CE;UKCA;EAC;TP TC 019:2011;EN ISO 21420:2020;EN 388:2016+A1:2018 ;EN 511:2006;ANSI/ISEA 105-2016 Abrasion 3