Eriks
TEGERA

TEGERA Lederhandschuh 106 Größe 7

  • ERIKS:13475595
  • Hersteller:106-7
Image 1
TEGERA® 106, Lederhandschuh, halb gefüttert, 1,0-1,1 mm Vollnarben Rindleder, Baumwolle, Jersey, Cat. II, verstärkter Zeigefinger, verstärkte Finger und Daumen, für gröbere Arbeiten
Zur Liste hinzufügen

CHF 10.25/ Paarexkl. MwSt

CHF 11.08inkl. MwSt

Verkauft pro: 6Mindestbestellmenge: 6

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TEGERA
Serie
TEGERA 106
Typ
106
Serie
TEGERA 106
Typ
106
Handschuhgröße
7
Träger-Material
Baumwolljersey
Farbe
Blau/Beige
Länge
220 mm
Stulpe
Sicherheitsstulpe
Befestigung des Handschuhs
Elasticated 180°
EN 388:2016
3131X
Zulassungen
CE;EAC;EN 388:2016;EN 420:2003+A1:2009;Information/UIS;TP TC 019:2011