CHF 10.25/ Paarexkl. MwSt
CHF 11.08inkl. MwSt
Verkauft pro: 6Mindestbestellmenge: 6
204 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TEGERA |
Serie | TEGERA 106 |
Typ | 106 |
Serie | TEGERA 106 |
Typ | 106 |
Handschuhgröße | 11 |
Träger-Material | Baumwolljersey |
Farbe | Blau/Beige |
Länge | 220 mm |
Stulpe | Sicherheitsstulpe |
Befestigung des Handschuhs | Elasticated 180° |
EN 388:2016 | 3131X |
Zulassungen | CE;EAC;EN 388:2016;EN 420:2003+A1:2009;Information/UIS;TP TC 019:2011 |