TEGERA

TEGERA Kunstleren Handschuh 9180 10

  • ERIKS:13672201
  • Hersteller:9180-10
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
TEGERA® 9180, Vibrationsdämpfender Handschuh, ungefüttert, Microthan®, Vibrothan®, Polyester, Cat. II, verstärkter Zeigefinger, verstärkte Fingerspitzen, frei von Chrom, für gröbere Arbeiten
Zur Liste hinzufügen

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TEGERA
Serie
TEGERA 9180 PRO
Typ
9180
Serie
TEGERA 9180 PRO
Typ
9180
Handschuhgröße
10
Farbe
Schwarz/Grau/Gelb
Länge
210 mm
Befestigung des Handschuhs
Hook-and-loop
EN 388:2016
0222X
Zulassungen
CE;EAC;EN 388:2016;EN 420:2003+A1:2009;EN ISO 10819:2013;Information/UIS;Short model (EN 420);TP TC 019:2011