TEGERA

TEGERA Kunstleder Handschuh 9128 Größe 6

  • ERIKS:14036851
  • Hersteller:9128-6
Image 1
TEGERA® 9128, Handschuh aus Synthetikleder, dick gefüttert, 0,7 mm Microthan®+, Grifffläche Diamant, Polyester, Fleece, Thinsulate™ 40g, Cat. II, frei von Chrom, high-viz farbe, wasserdicht, für allgemeine Arbeiten
Zur Liste hinzufügen

CHF 47.15/ Paarexkl. MwSt

CHF 50.97inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TEGERA
Serie
TEGERA 9128 PRO
Typ
9128
Serie
TEGERA 9128 PRO
Typ
9128
Handschuhgröße
6
Farbe
Gelb / Schwarz
Länge
240 mm
Befestigung des Handschuhs
Elasticated 360°
EN 388:2016
1121X
EN 511
111
Zulassungen
Information/UIS;CE;EAC;TP TC 019:2011;EN 420:2003+A1:2009;EN 388:2016;EN 511:2006;Short model (EN 420);ANSI/ISEA 105-2016 Abrasion 4