Eriks
TEGERA

TEGERA Kunstleder Handschuh 9112 Größe 9

  • ERIKS:13000671
  • Hersteller:9112-9
Image 1
TEGERA® 9112, Handschuh aus Synthetikleder, dick gefüttert, 0,7 mm Microthan®+, Grifffläche Diamant, Polyester, Fleece, Cat. II, frei von Chrom, wasserabweisend, für allgemeine Arbeiten
Zur Liste hinzufügen

CHF 34.95/ Paarexkl. MwSt

CHF 37.78inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 04.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TEGERA
Serie
TEGERA 9112 PRO
Typ
9112
Serie
TEGERA 9112 PRO
Typ
9112
Handschuhgröße
9
Träger-Material
Fleece
Farbe
Schwarz/Grau/Gelb
Länge
230 mm
Stulpe
Sicherheitsstulpe
Befestigung des Handschuhs
Elasticated 180°
EN 388:2016
2232X
EN 511
12X
Zulassungen
CE;EAC;EN 388:2016;EN 420:2003+A1:2009;EN 511:2006;Information/UIS;TP TC 019:2011