TEGERA

TEGERA Kunstleder Handschuh 517 Größe 7

  • ERIKS:14036737
  • Hersteller:517-7
Image 1
TEGERA® 517, Handschuh aus Synthetikleder, dick gefüttert, 0,7 mm synthetisches Leder, Polyester, Fleece, Cat. II, frei von Chrom, wasserdicht, wintergefüttert, für Präzisionsarbeiten
Zur Liste hinzufügen

CHF 14.25/ Paarexkl. MwSt

CHF 15.40inkl. MwSt

Verkauft pro: 6Mindestbestellmenge: 6

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TEGERA
Serie
TEGERA 517
Typ
517
Serie
TEGERA 517
Typ
517
Handschuhgröße
7
Träger-Material
Fleece
Farbe
Schwarz / Grün
Länge
235 mm
Befestigung des Handschuhs
Hook-and-loop
EN 388:2016
1121X
EN 511
111
Zulassungen
CE;EAC;EN 388:2016;EN 420:2003+A1:2009;EN 511:2006;Information/UIS;Short model (EN 420);TP TC 019:2011;UKCA