CHF 9.75/ Paarexkl. MwSt
CHF 10.54inkl. MwSt
Verkauft pro: 12Mindestbestellmenge: 12
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TEGERA |
Serie | TEGERA 7361 |
Typ | 7361 |
Serie | TEGERA 7361 |
Typ | 7361 |
Handschuhgröße | 11 |
Farbe | Grün / Schwarz |
Dicke | 0.3 mm |
Länge | 340 mm |
EN 388:2016 | 4121X |
EN ISO 374-1:2016 Typ A | AJKMNOPT |
EN 407 | X1XXXX |
EN 16523:2015 | 25623366 |
Zulassungen | CE;EAC;EN 388:2016;EN 407:2004;EN 420:2003+A1:2009;EN ISO 374-1:2016/Type A;EN ISO 374-5:2016/Virus;Information/UIS;Oeko-Tex® Standard 100;Suitable for contact with foodstuffs, except for fatty foods;TP TC 019:2011;UKCA |
Produkt frei von | Latex;Phthalates |