TEGERA

TEGERA Handschuh aus Synthetikleder PRO 9122 Größe 11

  • ERIKS:13223159
  • Hersteller:9122-11
Image 1
TEGERA® PRO 9122, Handschuh aus Synthetikleder, dick gefüttert, 0,7 mm Microthan®+, Grifffläche Diamant, Polyester, Fleece, Cat. II, frei von Chrom, wasserabweisend, für allgemeine Arbeiten
Zur Liste hinzufügen

CHF 37.05/ Paarexkl. MwSt

CHF 40.05inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TEGERA
Serie
TEGERA 9122 PRO
Typ
9122
Serie
TEGERA 9122 PRO
Typ
9122
Handschuhgröße
11
Träger-Material
Fleece
Farbe
Schwarz/Grau/Gelb
Länge
242 mm
Befestigung des Handschuhs
Hook-and-loop
EN 388:2016
2121X
EN 388:2016 + A1: 2018
3211X
EN 511
11X
Zulassungen
Information/UIS;CE;UKCA;EAC;TP TC 019:2011;EN ISO 21420:2020;EN 388:2016+A1:2018 ;EN 511:2006;ANSI/ISEA 105-2016 Abrasion 4