TEGERA

TEGERA Handschuh aus Synthetikleder 9196 Größe 10

  • ERIKS:14543938
  • Hersteller:9196-10
Image 1
TEGERA® 9196, Handschuh aus Synthetikleder, ungefüttert, 0,7 mm Microthan®+, Grifffläche Diamant, Polyester, Cat. II, Handgelenksunterstützung, frei von Chrom, für Montagearbeiten
Zur Liste hinzufügen

CHF 48.65/ Paarexkl. MwSt

CHF 52.59inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TEGERA
Serie
TEGERA 9196 PRO
Typ
9196
Serie
TEGERA 9196 PRO
Typ
9196
Handschuhgröße
10
Farbe
Grau/Schwarz/Gelb
Dicke
0.7 mm
Länge
230 mm
Stulpe
Verlängerte Sicherheitsmanschette
Befestigung des Handschuhs
Hook-and-loop
EN 388:2016
2031X
Zulassungen
CE;EAC;EN 388:2016;EN 420:2003+A1:2009;Information/UIS;TP TC 019:2011