TEGERA

TEGERA Handschuh aus Synthetikleder 9120 Größe 10

  • ERIKS:14543929
  • Hersteller:9120-10
Image 1
TEGERA® 9120, Handschuh aus Synthetikleder, ungefüttert, 0,7 mm Microthan®+, Grifffläche Diamant, Nylon, Cat. II, verstärkte Nähte, frei von Chrom, für Montagearbeiten
Zur Liste hinzufügen

CHF 23.30/ Paarexkl. MwSt

CHF 25.19inkl. MwSt

Verkauft pro: 6Mindestbestellmenge: 6

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TEGERA
Serie
TEGERA 9120 PRO
Typ
9120
Serie
TEGERA 9120 PRO
Typ
9120
Handschuhgröße
10
Farbe
Schwarz/Grau/Gelb
Länge
198 mm
Befestigung des Handschuhs
Hook-and-loop
EN 388:2016
2121X
Zulassungen
CE;EAC;EN 388:2016;EN 420:2003+A1:2009;Information/UIS;Short model (EN 420);TP TC 019:2011