CHF 34.95/ Paarexkl. MwSt
CHF 37.78inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TEGERA |
Serie | TEGERA 9112 PRO |
Typ | 9112 |
Serie | TEGERA 9112 PRO |
Typ | 9112 |
Handschuhgröße | 8 |
Träger-Material | Fleece |
Farbe | Schwarz/Grau/Gelb |
Länge | 230 mm |
Stulpe | Sicherheitsstulpe |
Befestigung des Handschuhs | Elasticated 180° |
EN 388:2016 | 2232X |
EN 511 | 12X |
Zulassungen | CE;EAC;EN 388:2016;EN 420:2003+A1:2009;EN 511:2006;Information/UIS;TP TC 019:2011 |