TEGERA

TEGERA Handschuh aus Synthetikleder 325 Größe 5

  • ERIKS:14543834
  • Hersteller:325-5
Image 1
TEGERA® 325, Handschuh aus Synthetikleder, ungefüttert, 0,6 mm synthetisches Leder, Polyester, Cat. II, frei von Chrom, ventilierende Oberseite, für Feinmechanik
Zur Liste hinzufügen

CHF 6.00/ Paarexkl. MwSt

CHF 6.49inkl. MwSt

Verkauft pro: 6Mindestbestellmenge: 6

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TEGERA
Serie
TEGERA 325
Typ
325
Serie
TEGERA 325
Typ
325
Handschuhgröße
5
Farbe
Schwarz/Grau/Blau
Länge
210 mm
Befestigung des Handschuhs
Elasticated 360°
EN 388:2016
2031X
Zulassungen
CE;EAC;EN 388:2016;EN 420:2003+A1:2009;Information/UIS;Short model (EN 420);TP TC 019:2011