TEGERA

TEGERA Handschuh 8815 Infinity Größe 9 Schnitt Schutz-Handschuh

  • ERIKS:14105812
  • Hersteller:8815-9
Image 1
TEGERA® 8815 INFINITY, Schnittschutzhandschuh, Nitrilschaum/wasserbasiertes PU, Handfläche beschichtet, CRF® Omni Technology, Nylon, Spandex, 18 gg, Schaum-Griffmuster, Schnittbeständigkeit Klasse F, Cat. II, beständig gegen Kontaktwärme bis 100°C, DMF (DMFa)-frei, anatomisch geformt, für gröbere Arbeiten
Zur Liste hinzufügen

CHF 21.00/ Paarexkl. MwSt

CHF 22.70inkl. MwSt

Verkauft pro: 6Mindestbestellmenge: 6

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TEGERA
Serie
TEGERA Infinity 8815
Typ
8815
Serie
TEGERA Infinity 8815
Typ
8815
Handschuhgröße
9
Farbe
Schwarz
Stulpe
Strickbündchen
EN 388:2016
4X43F
EN 407
X1XXXX
EN ISO 13997
Cut resistance level F
Zulassungen
ANSI/ISEA 105-2016 Abrasion 4;ANSI/ISEA 105-2016 Cut A6;CE;Dermatest 2019;EAC;EN 388:2016;EN 407:2004;EN 420:2003+A1:2009;Information/UIS;Oeko-Tex® Standard 100;Suitable for contact with foodstuffs;TP TC 019:2011