TEGERA

TEGERA Handschuh 8815 Infinity Größe 10 Schnitt Schutz-Handschuh

  • ERIKS:14105813
  • Hersteller:8815-10
Image 1
TEGERA® 8815 INFINITY, Schnittschutzhandschuh, Nitrilschaum/wasserbasiertes PU, Handfläche beschichtet, CRF® Omni Technology, Nylon, Spandex, 18 gg, Schaum-Griffmuster, Schnittbeständigkeit Klasse F, Cat. II, beständig gegen Kontaktwärme bis 100°C, DMF (DMFa)-frei, anatomisch geformt, für gröbere Arbeiten
Zur Liste hinzufügen

CHF 21.00/ Paarexkl. MwSt

CHF 22.70inkl. MwSt

Verkauft pro: 6Mindestbestellmenge: 6

20 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TEGERA
Serie
TEGERA Infinity 8815
Typ
8815
Serie
TEGERA Infinity 8815
Typ
8815
Handschuhgröße
10
Farbe
Schwarz
Stulpe
Strickbündchen
EN 388:2016
4X43F
EN 407
X1XXXX
EN ISO 13997
Cut resistance level F
Zulassungen
ANSI/ISEA 105-2016 Abrasion 4;ANSI/ISEA 105-2016 Cut A6;CE;Dermatest 2019;EAC;EN 388:2016;EN 407:2004;EN 420:2003+A1:2009;Information/UIS;Oeko-Tex® Standard 100;Suitable for contact with foodstuffs;TP TC 019:2011