Eriks
TEGERA

TEGERA Einweghandschuh 84303 Größe 6

  • ERIKS:14543885
  • Hersteller:84303-6
Image 1
TEGERA 84303, Ein äußerst geschmeidiger Einweg-Nitrilhandschuh mit ausgezeichneter Fingerspitzenempfindlichkeit. Gechlort, ungepudert und mit strukturierter Griffigkeit an den Fingerspitzen. Aus 0,06 mm Nitril hergestellt.
Zur Liste hinzufügen

CHF 21.60/ Paketexkl. MwSt

CHF 23.35inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TEGERA
Handschuhgröße
6
Farbe
Blau
Stulpe
Gerollte Kanten