TEGERA

TEGERA Chemikalienschutzhandschuh 7363 Größe 7

  • ERIKS:14543855
  • Hersteller:7363-7
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
TEGERA® 7363, Chemikalienschutzhandschuh, gefüttert, 0,3* mm Nitril, vollständig beschichtet, CRF®-Technologie, Glasfaserfaden, Nylon, Polyester, Spandex, 18 gg, sandige Oberfläche, Cat. III, resistent gegen Öle und Fette, für allgemeine Arbeiten
Zur Liste hinzufügen

CHF 18.30/ Paarexkl. MwSt

CHF 19.78inkl. MwSt

Verkauft pro: 12Mindestbestellmenge: 12

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TEGERA
Serie
TEGERA 7363
Typ
7363
Serie
TEGERA 7363
Typ
7363
Handschuhgröße
7
Farbe
Grün
Dicke
0.3 mm
Länge
340 mm
Stulpe
Verlängerte Sicherheitsmanschette
EN 388:2016
4X32C
EN ISO 374-1:2016 Typ A
AJKMNOPT
EN 407
X1XXXX
EN ISO 13997
Cut resistance level C
EN 16523:2015
25623366
EN 11492
5,86x10^11
Zulassungen
CE;EAC;EN 388:2016;EN 407:2004;EN 420:2003+A1:2009;EN ISO 374-1:2016/Type A;EN ISO 374-5:2016/Virus;Information/UIS;Oeko-Tex® Standard 100;Suitable for contact with foodstuffs, except for fatty foods;TP TC 019:2011;UKCA
Produkt frei von
Latex;Phthalates