TEGERA

TEGERA Chemikalienschutzhandschuh 7363 Größe 11

  • ERIKS:14543854
  • Hersteller:7363-11
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
TEGERA® 7363, Chemikalienschutzhandschuh, gefüttert, 0,3* mm Nitril, vollständig beschichtet, CRF®-Technologie, Glasfaserfaden, Nylon, Polyester, Spandex, 18 gg, sandige Oberfläche, Cat. III, resistent gegen Öle und Fette, für allgemeine Arbeiten
Zur Liste hinzufügen

CHF 18.30/ Paarexkl. MwSt

CHF 19.78inkl. MwSt

Verkauft pro: 12Mindestbestellmenge: 12

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TEGERA
Serie
TEGERA 7363
Typ
7363
Serie
TEGERA 7363
Typ
7363
Handschuhgröße
11
Farbe
Grün
Dicke
0.3 mm
Länge
340 mm
Stulpe
Verlängerte Sicherheitsmanschette
EN 388:2016
4X32C
EN ISO 374-1:2016 Typ A
AJKMNOPT
EN 407
X1XXXX
EN ISO 13997
Cut resistance level C
EN 16523:2015
25623366
EN 11492
5,86x10^11
Zulassungen
CE;EAC;EN 388:2016;EN 407:2004;EN 420:2003+A1:2009;EN ISO 374-1:2016/Type A;EN ISO 374-5:2016/Virus;Information/UIS;Oeko-Tex® Standard 100;Suitable for contact with foodstuffs, except for fatty foods;TP TC 019:2011;UKCA
Produkt frei von
Latex;Phthalates