CHF 18.30/ Paarexkl. MwSt
CHF 19.78inkl. MwSt
Verkauft pro: 12Mindestbestellmenge: 12
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TEGERA |
Serie | TEGERA 7363 |
Typ | 7363 |
Serie | TEGERA 7363 |
Typ | 7363 |
Handschuhgröße | 10 |
Farbe | Grün |
Dicke | 0.3 mm |
Länge | 340 mm |
Stulpe | Verlängerte Sicherheitsmanschette |
EN 388:2016 | 4X32C |
EN ISO 374-1:2016 Typ A | AJKMNOPT |
EN 407 | X1XXXX |
EN ISO 13997 | Cut resistance level C |
EN 16523:2015 | 25623366 |
EN 11492 | 5,86x10^11 |
Zulassungen | CE;EAC;EN 388:2016;EN 407:2004;EN 420:2003+A1:2009;EN ISO 374-1:2016/Type A;EN ISO 374-5:2016/Virus;Information/UIS;Oeko-Tex® Standard 100;Suitable for contact with foodstuffs, except for fatty foods;TP TC 019:2011;UKCA |
Produkt frei von | Latex;Phthalates |