TEGERA

TEGERA Chemikalienschutzhandschuh 2301 Größe 9

  • ERIKS:14543825
  • Hersteller:2301-9
Image 1
TEGERA® 2301, Chemikalienschutzhandschuh, 0,7* mm Latex/neopren, Grifffläche Diamant, angeraut, Cat. III, für allgemeine Arbeiten
Zur Liste hinzufügen

CHF 3.85/ Paarexkl. MwSt

CHF 4.16inkl. MwSt

Verkauft pro: 12Mindestbestellmenge: 12

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TEGERA
Serie
TEGERA 2301
Typ
2301
Serie
TEGERA 2301
Typ
2301
Handschuhgröße
9
Farbe
Blau / Gelb
Dicke
0.7 mm
Länge
320 mm
Innenhandschuh-Oberfläche
Flock-lined
AQL (Annehmbare Qualitätsstufe)
0.65
EN 388:2016 + A1: 2018
2110X
EN ISO 374-1:2018 Typ A
AKLMNPST
EN 16523:2015
26352666
Zulassungen
CE;EAC;EN 388:2016+A1:2018 ;EN ISO 21420:2020;EN ISO 374-1:2016/A1:2018 Type A;EN ISO 374-5:2016/Virus;Information/UIS;Latex;Suitable for contact with foodstuffs, except for fatty foods;TP TC 019:2011;UKCA
Produkt frei von
Phthalates