CHF 3.85/ Paarexkl. MwSt
CHF 4.16inkl. MwSt
Verkauft pro: 12Mindestbestellmenge: 12
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TEGERA |
Serie | TEGERA 2301 |
Typ | 2301 |
Serie | TEGERA 2301 |
Typ | 2301 |
Handschuhgröße | 6 |
Farbe | Blau / Gelb |
Dicke | 0.7 mm |
Länge | 320 mm |
Innenhandschuh-Oberfläche | Flock-lined |
AQL (Annehmbare Qualitätsstufe) | 0.65 |
EN 388:2016 + A1: 2018 | 2110X |
EN ISO 374-1:2018 Typ A | AKLMNPST |
EN 16523:2015 | 26352666 |
Zulassungen | CE;EAC;EN 388:2016+A1:2018 ;EN ISO 21420:2020;EN ISO 374-1:2016/A1:2018 Type A;EN ISO 374-5:2016/Virus;Information/UIS;Latex;Suitable for contact with foodstuffs, except for fatty foods;TP TC 019:2011;UKCA |
Produkt frei von | Phthalates |