TEGERA

TEGERA Chemikalienschutzhandschuh 16 Größe 8

  • ERIKS:14543808
  • Hersteller:16-8
Image 1
TEGERA® 16, Chemikalienschutzhandschuh, 0,3 mm Butyl, sandige Oberfläche, Cat. III, für allgemeine Arbeiten
Zur Liste hinzufügen

CHF 85.20/ Paarexkl. MwSt

CHF 92.10inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TEGERA
Serie
TEGERA 16
Typ
16
Serie
TEGERA 16
Typ
16
Handschuhgröße
8
Farbe
Schwarz
Beschichtungsmaterial
Butyl
Dicke
0.34 mm
Länge
350 mm
Stulpe
Gerollte Kanten
EN 388:2016
0010X
EN ISO 374-1:2016 Typ B
BIK
EN 16523:2015
526
Zulassungen
CE;EAC;EN 388:2016;EN ISO 374-1:2016/Type B;EN ISO 374-5:2016/Virus;Information/UIS;TP TC 019:2011