CHF 85.20/ Paarexkl. MwSt
CHF 92.10inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TEGERA |
Serie | TEGERA 16 |
Typ | 16 |
Serie | TEGERA 16 |
Typ | 16 |
Handschuhgröße | 11 |
Farbe | Schwarz |
Beschichtungsmaterial | Butyl |
Dicke | 0.34 mm |
Länge | 350 mm |
Stulpe | Gerollte Kanten |
EN 388:2016 | 0010X |
EN ISO 374-1:2016 Typ B | BIK |
EN 16523:2015 | 526 |
Zulassungen | CE;EAC;EN 388:2016;EN ISO 374-1:2016/Type B;EN ISO 374-5:2016/Virus;Information/UIS;TP TC 019:2011 |