TEGERA

TEGERA Chemikalienschutzhandschuh 16 Größe 10

  • ERIKS:14543805
  • Hersteller:16-10
Image 1
TEGERA® 16, Chemikalienschutzhandschuh, 0,3 mm Butyl, sandige Oberfläche, Cat. III, für allgemeine Arbeiten
Zur Liste hinzufügen

CHF 85.20/ Paarexkl. MwSt

CHF 92.10inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TEGERA
Serie
TEGERA 16
Typ
16
Serie
TEGERA 16
Typ
16
Handschuhgröße
10
Farbe
Schwarz
Beschichtungsmaterial
Butyl
Dicke
0.34 mm
Länge
350 mm
Stulpe
Gerollte Kanten
EN 388:2016
0010X
EN ISO 374-1:2016 Typ B
BIK
EN 16523:2015
526
Zulassungen
CE;EAC;EN 388:2016;EN ISO 374-1:2016/Type B;EN ISO 374-5:2016/Virus;Information/UIS;TP TC 019:2011