TEGERA

TEGERA Chemikalienschutzhandschuh 12935 Größe 9

  • ERIKS:14535764
  • Hersteller:12935-9
Image 1
TEGERA® 12935, Chemikalienschutzhandschuh, PVC (Vinyl), nahtlos, Nylon, granuliert, Cat. III, für gröbere Arbeiten
Zur Liste hinzufügen

CHF 10.65/ Paarexkl. MwSt

CHF 11.51inkl. MwSt

Verkauft pro: 12Mindestbestellmenge: 12

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TEGERA
Serie
TEGERA 12935
Typ
12935
Serie
TEGERA 12935
Typ
12935
Handschuhgröße
9
Farbe
Blau / Schwarz
Dicke
0.3 mm
Länge
350 mm
EN 388:2016
4131X
EN 388:2016 + A1: 2018
4131X
EN ISO 374-1:2018 Typ B
KLMPT
EN 407
X2XXXX
EN 407:2020
X1XXXX
EN 16523:2015
62366
Zulassungen
CE;EAC;EN 388:2016+A1:2018 ;EN 407:2020 (No flame protection);EN ISO 21420:2020;EN ISO 374-1:2016/A1:2018 Type B;EN ISO 374-5:2016/Virus;Information/UIS;TP TC 019:2011;UKCA
Produkt frei von
Phthalates