CHF 10.65/ Paarexkl. MwSt
CHF 11.51inkl. MwSt
Verkauft pro: 12Mindestbestellmenge: 12
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TEGERA |
Serie | TEGERA 12935 |
Typ | 12935 |
Serie | TEGERA 12935 |
Typ | 12935 |
Handschuhgröße | 8 |
Farbe | Blau / Schwarz |
Dicke | 0.3 mm |
Länge | 350 mm |
EN 388:2016 | 4131X |
EN 388:2016 + A1: 2018 | 4131X |
EN ISO 374-1:2018 Typ B | KLMPT |
EN 407 | X2XXXX |
EN 407:2020 | X1XXXX |
EN 16523:2015 | 62366 |
Zulassungen | CE;EAC;EN 388:2016+A1:2018 ;EN 407:2020 (No flame protection);EN ISO 21420:2020;EN ISO 374-1:2016/A1:2018 Type B;EN ISO 374-5:2016/Virus;Information/UIS;TP TC 019:2011;UKCA |
Produkt frei von | Phthalates |